Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0607-04

  • ERIKS:13566389
  • Hersteller:MFI-0607-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,28 €

-

10+

1,62 €

29.17%

25+

1,05 €

54.17%

50+

0,70 €

69.17%

100+

0,49 €

78.33%

200+

0,42 €

81.67%

500+

0,38 €

83.33%

1000+

0,32 €

85.83%

2500+

0,30 €

86.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-0607-04
Wellendurchmesser
3/8 in
Außendurchmesser
7/16 in
Breite
1/4 in
Flanschdurchmesser
14.2875 mm
Flanschstärke
0.8128 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei