2,38 €/ Stückexkl. MwSt
2,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,38 € | - |
10+ | 1,67 € | 29.60% |
25+ | 1,12 € | 52.80% |
50+ | 0,80 € | 66.40% |
100+ | 0,59 € | 75.20% |
200+ | 0,51 € | 78.40% |
500+ | 0,44 € | 81.60% |
1000+ | 0,42 € | 82.40% |
2500+ | 0,38 € | 84.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-0507-08 |
Wellendurchmesser | 5/16 in |
Außendurchmesser | 7/16 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 14.224 mm |
Flanschstärke | 1.5748 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |