Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0406-12

  • ERIKS:13566387
  • Hersteller:MFI-0406-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,32 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,32 €

-

10+

1,63 €

29.51%

25+

1,06 €

54.10%

50+

0,74 €

68.03%

100+

0,55 €

76.23%

200+

0,44 €

81.15%

500+

0,40 €

82.79%

1000+

0,38 €

83.61%

2500+

0,32 €

86.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-0406-12
Wellendurchmesser
1/4 in
Außendurchmesser
3/8 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
14.224 mm
Flanschstärke
1.1938 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei