Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® L500 /iglidur® L500 L500FM-0810-09

  • ERIKS:13566152
  • Hersteller:L500FM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,55 €/ Stückexkl. MwSt

25,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,55 €

-

10+

16,72 €

22.40%

25+

8,72 €

59.52%

50+

5,40 €

74.96%

100+

3,84 €

82.19%

200+

3,10 €

85.63%

500+

2,62 €

87.83%

1000+

2,47 €

88.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
L500FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L500
Material Lauffläche
iglidur® L500
Wartung
Wartungsfrei