10,81 €/ Stückexkl. MwSt
12,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,81 € | - |
10+ | 6,27 € | 42.00% |
25+ | 3,55 € | 67.14% |
50+ | 2,38 € | 78.03% |
100+ | 1,77 € | 83.66% |
200+ | 1,41 € | 86.99% |
500+ | 1,31 € | 87.87% |
1000+ | 1,24 € | 88.58% |
2500+ | 1,16 € | 89.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L500FM-0304-05 |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 4.5 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 7.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L500 |
Material Lauffläche | iglidur® L500 |
Wartung | Wartungsfrei |