6,35 €/ Stückexkl. MwSt
7,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,35 € | - |
10+ | 3,72 € | 41.32% |
25+ | 2,19 € | 65.57% |
50+ | 1,48 € | 76.65% |
100+ | 1,10 € | 82.63% |
200+ | 0,89 € | 85.93% |
500+ | 0,80 € | 87.43% |
1000+ | 0,74 € | 88.32% |
2500+ | 0,68 € | 89.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L350FM-1012-09 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L350 |
Material Lauffläche | iglidur® L350 |
Wartung | Wartungsfrei |