5,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,62 € | - |
10+ | 3,31 € | 41.22% |
25+ | 1,94 € | 65.54% |
50+ | 1,31 € | 76.69% |
100+ | 0,95 € | 83.11% |
200+ | 0,78 € | 86.15% |
500+ | 0,70 € | 87.50% |
1000+ | 0,67 € | 88.18% |
2500+ | 0,61 € | 89.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L350FM-0608-08 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L350 |
Material Lauffläche | iglidur® L350 |
Wartung | Wartungsfrei |