5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,86 € | 65.97% |
50+ | 1,27 € | 76.74% |
100+ | 0,93 € | 82.99% |
200+ | 0,74 € | 86.46% |
500+ | 0,68 € | 87.50% |
1000+ | 0,65 € | 88.19% |
2500+ | 0,59 € | 89.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L350FM-0507-07 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L350 |
Material Lauffläche | iglidur® L350 |
Wartung | Wartungsfrei |