5,00 €/ Stückexkl. MwSt
5,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
10+ | 2,93 € | 41.44% |
25+ | 1,73 € | 65.40% |
50+ | 1,14 € | 77.19% |
100+ | 0,84 € | 83.27% |
200+ | 0,68 € | 86.31% |
500+ | 0,63 € | 87.45% |
1000+ | 0,61 € | 87.83% |
2500+ | 0,55 € | 88.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L350FM-0405-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L350 |
Material Lauffläche | iglidur® L350 |
Wartung | Wartungsfrei |