Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® L350 /iglidur® L350 L350FM-0304-05

  • ERIKS:13566139
  • Hersteller:L350FM-0304-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,89 €

41.98%

25+

1,71 €

65.65%

50+

1,14 €

77.10%

100+

0,82 €

83.59%

200+

0,68 €

86.26%

500+

0,63 €

87.40%

1000+

0,59 €

88.17%

2500+

0,55 €

88.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
L350FM-0304-05
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L350
Material Lauffläche
iglidur® L350
Wartung
Wartungsfrei