11,82 €/ Stückexkl. MwSt
13,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,82 € | - |
10+ | 7,96 € | 32.64% |
25+ | 5,19 € | 56.11% |
50+ | 3,61 € | 69.45% |
100+ | 2,74 € | 76.85% |
200+ | 2,17 € | 81.67% |
500+ | 1,84 € | 84.41% |
1000+ | 1,65 € | 86.01% |
2500+ | 1,56 € | 86.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L250FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L250 |
Material Lauffläche | iglidur® L250 |
Wartung | Wartungsfrei |