Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® L250 /iglidur® L250 L250FM-1214-12

  • ERIKS:13566130
  • Hersteller:L250FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,91 €/ Stückexkl. MwSt

10,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,91 €

-

10+

5,36 €

39.87%

25+

3,48 €

60.98%

50+

2,45 €

72.49%

100+

1,82 €

79.53%

200+

1,46 €

83.58%

500+

1,24 €

86.14%

1000+

1,12 €

87.42%

2500+

1,06 €

88.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
L250FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L250
Material Lauffläche
iglidur® L250
Wartung
Wartungsfrei