Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® L250 /iglidur® L250 L250FM-1012-10

  • ERIKS:13566129
  • Hersteller:L250FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,59 €/ Stückexkl. MwSt

10,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,59 €

-

10+

5,15 €

40.04%

25+

3,34 €

61.06%

50+

2,34 €

72.79%

100+

1,77 €

79.42%

200+

1,41 €

83.63%

500+

1,20 €

86.06%

1000+

1,08 €

87.39%

2500+

1,03 €

88.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
L250FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L250
Material Lauffläche
iglidur® L250
Wartung
Wartungsfrei