8,47 €/ Stückexkl. MwSt
9,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,47 € | - |
10+ | 5,07 € | 40.13% |
25+ | 3,29 € | 61.21% |
50+ | 2,28 € | 73.09% |
100+ | 1,73 € | 79.60% |
200+ | 1,39 € | 83.63% |
500+ | 1,18 € | 86.10% |
1000+ | 1,06 € | 87.44% |
2500+ | 0,99 € | 88.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L250FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L250 |
Material Lauffläche | iglidur® L250 |
Wartung | Wartungsfrei |