8,00 €/ Stückexkl. MwSt
9,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,00 € | - |
10+ | 4,79 € | 40.14% |
25+ | 3,14 € | 60.81% |
50+ | 2,19 € | 72.68% |
100+ | 1,63 € | 79.57% |
200+ | 1,31 € | 83.61% |
500+ | 1,12 € | 85.99% |
1000+ | 0,99 € | 87.65% |
2500+ | 0,95 € | 88.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L250FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L250 |
Material Lauffläche | iglidur® L250 |
Wartung | Wartungsfrei |