Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-2023-11

  • ERIKS:13566110
  • Hersteller:J4FM-2023-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,92 €/ Stückexkl. MwSt

8,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,92 €

-

10+

4,31 €

37.64%

25+

2,91 €

57.97%

50+

2,22 €

67.86%

100+

1,90 €

72.53%

200+

1,62 €

76.65%

500+

1,33 €

80.77%

1000+

0,99 €

85.71%

2500+

0,86 €

87.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J4FM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J4
Material Lauffläche
iglidur® J4
Wartung
Wartungsfrei