6,90 €/ Stückexkl. MwSt
8,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,90 € | - |
10+ | 4,24 € | 38.57% |
25+ | 2,81 € | 59.23% |
50+ | 2,13 € | 69.15% |
100+ | 1,81 € | 73.83% |
200+ | 1,50 € | 78.24% |
500+ | 1,22 € | 82.37% |
1000+ | 0,93 € | 86.50% |
2500+ | 0,80 € | 88.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J4FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J4 |
Material Lauffläche | iglidur® J4 |
Wartung | Wartungsfrei |