Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1214-15

  • ERIKS:13566107
  • Hersteller:J4FM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,38 €

-

10+

3,86 €

39.58%

25+

2,49 €

61.01%

50+

1,84 €

71.13%

100+

1,52 €

76.19%

200+

1,27 €

80.06%

500+

0,99 €

84.52%

1000+

0,74 €

88.39%

2500+

0,63 €

90.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J4FM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J4
Material Lauffläche
iglidur® J4
Wartung
Wartungsfrei