Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1214-12

  • ERIKS:13566106
  • Hersteller:J4FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,27 €

-

10+

3,76 €

40.00%

25+

2,43 €

61.21%

50+

1,79 €

71.52%

100+

1,44 €

76.97%

200+

1,20 €

80.91%

500+

0,95 €

84.85%

1000+

0,70 €

88.79%

2500+

0,61 €

90.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J4FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J4
Material Lauffläche
iglidur® J4
Wartung
Wartungsfrei