Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-0810-05

  • ERIKS:13566103
  • Hersteller:J4FM-0810-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,82 €

85.07%

500+

0,61 €

88.89%

1000+

0,42 €

92.36%

2500+

0,32 €

94.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J4FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J4
Material Lauffläche
iglidur® J4
Wartung
Wartungsfrei