Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-4550-50

  • ERIKS:13566097
  • Hersteller:J350FM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,26 €/ Stückexkl. MwSt

49,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

42,26 €

-

10+

31,10 €

26.39%

25+

23,33 €

44.78%

50+

18,51 €

56.21%

100+

15,62 €

63.04%

200+

13,03 €

69.15%

500+

9,88 €

76.62%

1000+

8,55 €

79.77%

2500+

7,96 €

81.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei