30,29 €/ Stückexkl. MwSt
35,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,29 € | - |
10+ | 21,89 € | 27.73% |
25+ | 16,19 € | 46.55% |
50+ | 12,73 € | 57.97% |
100+ | 10,72 € | 64.62% |
200+ | 8,91 € | 70.58% |
500+ | 6,76 € | 77.67% |
1000+ | 5,83 € | 80.74% |
2500+ | 5,42 € | 82.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |