Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-4044-30

  • ERIKS:13566095
  • Hersteller:J350FM-4044-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,70 €/ Stückexkl. MwSt

31,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,70 €

-

10+

19,11 €

28.40%

25+

14,04 €

47.40%

50+

11,00 €

58.79%

100+

9,23 €

65.41%

200+

7,70 €

71.17%

500+

5,81 €

78.22%

1000+

5,02 €

81.21%

2500+

4,66 €

82.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei