23,98 €/ Stückexkl. MwSt
28,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,98 € | - |
10+ | 17,04 € | 28.92% |
25+ | 12,43 € | 48.18% |
50+ | 9,69 € | 59.59% |
100+ | 8,13 € | 66.09% |
200+ | 6,75 € | 71.87% |
500+ | 5,11 € | 78.68% |
1000+ | 4,41 € | 81.62% |
2500+ | 4,07 € | 83.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |