20,81 €/ Stückexkl. MwSt
24,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,81 € | - |
10+ | 14,61 € | 29.77% |
25+ | 10,56 € | 49.22% |
50+ | 8,17 € | 60.73% |
100+ | 6,82 € | 67.21% |
200+ | 5,66 € | 72.79% |
500+ | 4,29 € | 79.36% |
1000+ | 3,69 € | 82.28% |
2500+ | 3,40 € | 83.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |