Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-37

  • ERIKS:13566092
  • Hersteller:J350FM-3034-37
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,89 €/ Stückexkl. MwSt

32,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,89 €

-

10+

19,23 €

31.06%

25+

14,52 €

47.96%

50+

11,82 €

57.63%

100+

10,55 €

62.19%

200+

9,37 €

66.42%

500+

7,83 €

71.93%

1000+

6,25 €

77.59%

2500+

5,47 €

80.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-3034-37
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei