Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-26

  • ERIKS:13566091
  • Hersteller:J350FM-3034-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,75 €/ Stückexkl. MwSt

21,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,75 €

-

10+

12,98 €

30.80%

25+

9,31 €

50.35%

50+

7,18 €

61.70%

100+

5,97 €

68.19%

200+

4,96 €

73.56%

500+

3,78 €

79.84%

1000+

3,23 €

82.78%

2500+

2,93 €

84.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-3034-26
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei