17,63 €/ Stückexkl. MwSt
20,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,63 € | - |
10+ | 12,14 € | 31.14% |
25+ | 8,65 € | 50.97% |
50+ | 6,65 € | 62.28% |
100+ | 5,49 € | 68.86% |
200+ | 4,58 € | 74.03% |
500+ | 3,48 € | 80.28% |
1000+ | 2,95 € | 83.30% |
2500+ | 2,74 € | 84.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-3034-22 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |