Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-16

  • ERIKS:13566089
  • Hersteller:J350FM-3034-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,02 €/ Stückexkl. MwSt

18,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,02 €

-

10+

10,89 €

32.03%

25+

7,68 €

52.08%

50+

5,83 €

63.58%

100+

4,83 €

69.87%

200+

4,03 €

74.85%

500+

3,08 €

80.78%

1000+

2,60 €

83.75%

2500+

2,38 €

85.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei