Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2528-21

  • ERIKS:13566088
  • Hersteller:J350FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,09 €/ Stückexkl. MwSt

15,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,09 €

-

10+

8,11 €

38.03%

25+

5,47 €

58.20%

50+

4,12 €

68.51%

100+

3,46 €

73.58%

200+

2,93 €

77.65%

500+

2,34 €

82.15%

1000+

1,79 €

86.36%

2500+

1,63 €

87.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei