12,67 €/ Stückexkl. MwSt
14,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,67 € | - |
10+ | 8,28 € | 34.63% |
25+ | 5,68 € | 55.17% |
50+ | 4,24 € | 66.57% |
100+ | 3,46 € | 72.71% |
200+ | 2,87 € | 77.36% |
500+ | 2,17 € | 82.91% |
1000+ | 1,84 € | 85.46% |
2500+ | 1,63 € | 87.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-2528-16 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |