Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2528-11

  • ERIKS:13566086
  • Hersteller:J350FM-2528-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,78 €/ Stückexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,78 €

-

10+

7,64 €

35.16%

25+

5,19 €

55.97%

50+

3,84 €

67.42%

100+

3,12 €

73.55%

200+

2,57 €

78.23%

500+

1,94 €

83.55%

1000+

1,65 €

85.97%

2500+

1,46 €

87.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei