12,71 €/ Stückexkl. MwSt
14,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,71 € | - |
10+ | 8,32 € | 34.53% |
25+ | 5,70 € | 55.16% |
50+ | 4,28 € | 66.37% |
100+ | 3,48 € | 72.65% |
200+ | 2,87 € | 77.43% |
500+ | 2,19 € | 82.81% |
1000+ | 1,86 € | 85.35% |
2500+ | 1,65 € | 87.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |