Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2023-16

  • ERIKS:13566084
  • Hersteller:J350FM-2023-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,03 €/ Stückexkl. MwSt

14,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,03 €

-

10+

7,83 €

34.91%

25+

5,30 €

55.92%

50+

3,93 €

67.30%

100+

3,19 €

73.46%

200+

2,64 €

78.04%

500+

2,01 €

83.25%

1000+

1,71 €

85.78%

2500+

1,50 €

87.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-2023-16
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei