9,90 €/ Stückexkl. MwSt
11,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,90 € | - |
10+ | 6,19 € | 37.43% |
25+ | 4,05 € | 59.12% |
50+ | 2,91 € | 70.63% |
100+ | 2,32 € | 76.58% |
200+ | 1,92 € | 80.61% |
500+ | 1,46 € | 85.22% |
1000+ | 1,22 € | 87.72% |
2500+ | 1,06 € | 89.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1820-22 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |