9,50 €/ Stückexkl. MwSt
11,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,50 € | - |
10+ | 5,87 € | 38.20% |
25+ | 3,82 € | 59.80% |
50+ | 2,74 € | 71.20% |
100+ | 2,15 € | 77.40% |
200+ | 1,79 € | 81.20% |
500+ | 1,35 € | 85.80% |
1000+ | 1,14 € | 88.00% |
2500+ | 0,97 € | 89.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |