9,12 €/ Stückexkl. MwSt
10,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,12 € | - |
10+ | 5,57 € | 38.96% |
25+ | 3,55 € | 61.04% |
50+ | 2,53 € | 72.29% |
100+ | 2,00 € | 78.12% |
200+ | 1,63 € | 82.08% |
500+ | 1,24 € | 86.46% |
1000+ | 1,05 € | 88.54% |
2500+ | 0,87 € | 90.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |