9,31 €/ Stückexkl. MwSt
10,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,31 € | - |
10+ | 5,72 € | 38.57% |
25+ | 3,69 € | 60.41% |
50+ | 2,62 € | 71.84% |
100+ | 2,09 € | 77.55% |
200+ | 1,73 € | 81.43% |
500+ | 1,31 € | 85.92% |
1000+ | 1,08 € | 88.37% |
2500+ | 0,93 € | 90.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |