Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1517-17

  • ERIKS:13566077
  • Hersteller:J350FM-1517-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Stückexkl. MwSt

10,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,04 €

-

10+

5,30 €

41.39%

25+

3,34 €

63.03%

50+

2,41 €

73.32%

100+

1,88 €

79.20%

200+

1,56 €

82.77%

500+

1,22 €

86.55%

1000+

1,05 €

88.45%

2500+

0,87 €

90.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1517-17
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei