Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1517-12

  • ERIKS:13566076
  • Hersteller:J350FM-1517-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,89 €/ Stückexkl. MwSt

10,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,89 €

-

10+

5,42 €

39.10%

25+

3,44 €

61.32%

50+

2,45 €

72.44%

100+

1,90 €

78.63%

200+

1,56 €

82.48%

500+

1,20 €

86.54%

1000+

0,99 €

88.89%

2500+

0,84 €

90.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei