Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1517-09

  • ERIKS:13566075
  • Hersteller:J350FM-1517-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,70 €

-

10+

5,26 €

39.52%

25+

3,33 €

61.79%

50+

2,32 €

73.36%

100+

1,82 €

79.04%

200+

1,50 €

82.75%

500+

1,14 €

86.90%

1000+

0,95 €

89.08%

2500+

0,80 €

90.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1517-09
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei