Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1416-17

  • ERIKS:13566074
  • Hersteller:J350FM-1416-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,53 €

-

10+

5,11 €

40.09%

25+

3,21 €

62.36%

50+

2,22 €

73.94%

100+

1,77 €

79.29%

200+

1,44 €

83.07%

500+

1,08 €

87.31%

1000+

0,91 €

89.31%

2500+

0,76 €

91.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei