Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1416-12

  • ERIKS:13566073
  • Hersteller:J350FM-1416-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,19 €/ Stückexkl. MwSt

9,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,19 €

-

10+

4,86 €

40.60%

25+

3,06 €

62.65%

50+

2,09 €

74.48%

100+

1,62 €

80.28%

200+

1,33 €

83.76%

500+

1,03 €

87.47%

1000+

0,84 €

89.79%

2500+

0,68 €

91.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei