Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1214-17

  • ERIKS:13566072
  • Hersteller:J350FM-1214-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,32 €

-

10+

4,98 €

40.18%

25+

3,14 €

62.33%

50+

2,17 €

73.97%

100+

1,67 €

79.91%

200+

1,39 €

83.33%

500+

1,05 €

87.44%

1000+

0,86 €

89.73%

2500+

0,72 €

91.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei