Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1214-12

  • ERIKS:13566071
  • Hersteller:J350FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,09 €

-

10+

4,77 €

41.08%

25+

2,93 €

63.85%

50+

2,03 €

74.88%

100+

1,56 €

80.75%

200+

1,29 €

84.04%

500+

0,97 €

88.03%

1000+

0,80 €

90.14%

2500+

0,67 €

91.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei