7,90 €/ Stückexkl. MwSt
9,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,90 € | - |
10+ | 4,66 € | 41.11% |
25+ | 2,85 € | 63.94% |
50+ | 1,94 € | 75.48% |
100+ | 1,50 € | 81.01% |
200+ | 1,24 € | 84.38% |
500+ | 0,93 € | 88.22% |
1000+ | 0,76 € | 90.38% |
2500+ | 0,65 € | 91.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |