7,81 €/ Stückexkl. MwSt
9,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
10+ | 4,56 € | 41.61% |
25+ | 2,79 € | 64.23% |
50+ | 1,90 € | 75.67% |
100+ | 1,46 € | 81.27% |
200+ | 1,20 € | 84.67% |
500+ | 0,91 € | 88.32% |
1000+ | 0,74 € | 90.51% |
2500+ | 0,63 € | 91.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |