8,17 €/ Stückexkl. MwSt
9,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,17 € | - |
10+ | 4,85 € | 40.70% |
25+ | 3,00 € | 63.26% |
50+ | 2,09 € | 74.42% |
100+ | 1,62 € | 80.23% |
200+ | 1,33 € | 83.72% |
500+ | 0,99 € | 87.91% |
1000+ | 0,84 € | 89.77% |
2500+ | 0,68 € | 91.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1012-17 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |