Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1012-12

  • ERIKS:13566067
  • Hersteller:J350FM-1012-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,94 €/ Stückexkl. MwSt

9,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,94 €

-

10+

4,67 €

41.15%

25+

2,87 €

63.88%

50+

1,98 €

75.12%

100+

1,50 €

81.10%

200+

1,24 €

84.45%

500+

0,95 €

88.04%

1000+

0,76 €

90.43%

2500+

0,65 €

91.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1012-12
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei