Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1012-10

  • ERIKS:13566066
  • Hersteller:J350FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,81 €

-

10+

4,56 €

41.61%

25+

2,79 €

64.23%

50+

1,90 €

75.67%

100+

1,46 €

81.27%

200+

1,20 €

84.67%

500+

0,91 €

88.32%

1000+

0,74 €

90.51%

2500+

0,63 €

91.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei